Elvarm - Sikkerhetsgitter FX500 BRONSE 1m - 5400475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Brun
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010374751
Elnummer
5400475
Leverandørens varenummer
5400475
Typebeskrivelse
5400475
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Brun
Luftuttak:
Andre
FX500 sikkerhetsgitter benyttes som mekanisk beskyttelse og for å hindre direkte berøring av varmelisten FX500. Overflatetemperatur omlag 50°C. Sikkerhetsgitteret er perforert slik at ikke små fingrer kan trenge igjennom. Helling på toppen minimerer fare for tildekning. For lengre varmelister monteres sikkerhetsgitter fortløpende etter hverandre med 1 og 0,5m lengder.
L=1m H=29,5cm D=6,5cm. Farge: Brondeeloksert
L=1m H=29,5cm D=6,5cm. Farge: Brondeeloksert
ProduktbladPDF


