Emazys - Emazys Z200 Solcelleanalysator - 8023615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Antall spenningsingangskanaler - 2
Antall strøminngangskanaler - 1
Strømmåling - Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445675012
Elnummer
8023615
Leverandørens varenummer
8023615
Typebeskrivelse
8023615
Indikering:
Uten
Antall spenningsingangskanaler:
2
Antall strøminngangskanaler:
1
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...0 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
nei
Aktiv effekt:
nei
Reaktiv effekt:
nei
Fasevinkel (cos phi):
nei
Effekt/arbeid:
nei
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Emazys PV Analyzer Z200 diagnostiserer problemer og problemets plassering med en enestående og patentert teknologi i solcelleanlegg. Z200 samler i tillegg strengdata som Impedans, Spenning, Strøm, Riso og analyserer tilstanden på en hel streng. I tillegg har Z200 en funksjon for detektering og kartlegging av kabler og paneler koblet til den oppgitte strengen under test med en tonesøker (tilbehør).
EmaZys PV Analyzer Z200 er basert på en helt ny patentert teknologi som gjør det mulig å utføre målinger under alle værforhold med et minimum av lysinnstråling på bare 100W/m2. Etter analysen avgir Z200 nøyaktig informasjon og tolkning av resultatet og identifikasjon av en eventuell feilsituasjon- og type i tillegg til nøyaktig posisjon i strengen for ekstremt rask feilretting. Endelig kan feilsøking utføres fra enden av dine DC kabler uten frakopling av DC strengene.
Det brukervennlige grensesnittet via Wi-Fi nås fra din standard browser, på f.eks. Smartphone, Tablet eller PC. En meget intuitiv, grafisk grensesnitt, med hjelpefunksjoner, automatisk timer funksjon til detektering og posisjonering av periodiske jordfeil i tillegg til mye annet som gjør betjeningen av instrumentet og feilsøkingen enklere. Alle måleresultater kan lagres i rapportgeneratoren med etterfølgende mulighet for utskrift av full dokumentasjon til kunden eller som direkte instruksjon til reparatør.
Z200 måler følgende verdier og posisjonerer følgende:
Voc
Isc
Riso
Streng Impedans kurver
Kortsluttede dioder.
Åpne dioder
Brudd på strenger
Jordfeil
Streng polaritet
Streng identifisering (med tilbehør tonesøker)
Modul nedbrytning
State maching, for tolkning av resultat
Z200 leveres innkapslet i robust koffert inkl. oppladbart batteri og tilkoblingssett for MC4 plukker.


