Utgått

ENHA - Støvmaske FFP3 - 7031

KopierKopier
ENHA - Støvmaske FFP3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med filter - Ja

  • Filtrerklasse - FFP3

  • Utpustingsventil - Ja

  • Egnet for sveisearbeid - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572000897

Elnummer

8876972

Leverandørens varenummer

7031

Typebeskrivelse

8876972

Med filter:

Ja

Filtrerklasse:

FFP3

Utpustingsventil:

Ja

Egnet for sveisearbeid:

nei

Farge:

Hvit

Beskytter mot partikler:

Ja

Beskytter mot ubehagelige syregasser:

nei

Beskytter mot ubehagelige lukt:

nei

Beskytter mot virus:

nei

Støvmaske med flere filterlag og ventil i front for enklere utånding. God og komfortabel passform til ulike hodeformer for best beskyttelse. Sveiset i kantene før økt styrke og supermyk pakning inn mot ansiktet. Effektiv for støv og "ikke oljebaserte" partikler. | Ideell ved sliping og pussing. | Tekniske spesifikasjoner: | FFP 3 i hht. EN 149:2001 + A1:2009