Enoc System - BØYLEPANEL SORT KPP 02-S - 54816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 485 mm
Dybde - 96 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701026652
Elnummer
6910968
Leverandørens varenummer
54816
Typebeskrivelse
6910968
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
485 mm
Dybde:
96 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
88 mm
RAL-nummer:
9005
KPP 02-S leveres med 4 bøyler og 2 blind paneler TPP. Montert i 19" profiler PR. Alle materialer er fri for halogen, og klorforbindelser. Brannsikkerhet egenskaper i samsvar med IEC 60695-11-10 / UL94.
ProduktbladPDF