Enoc System - BØYLEPANEL SORT TFP 01-S - 54613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 482 mm
Dybde - 60 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Høyde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701028434
Elnummer
6910976
Leverandørens varenummer
54613
Typebeskrivelse
6910976
Bredde:
482 mm
Dybde:
60 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
44 mm
RAL-nummer:
9005
TFP er en 19" bøylepanel utstyrt med 5 kabelklemmer, 1HU. Laget av metall, wire og stålplate. Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF