Enoc System - BS BAKPANEL FOR VEGGSKAP NSVB - 50071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 14 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701070716
Elnummer
6917823
Leverandørens varenummer
50071
Typebeskrivelse
Telekom
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
14 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
498 mm
Høyde:
422 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
1001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
7
Med lås:
nei


