Enoc System - BS BAKPANEL FOR VEGGSKAP NSVB - 50073

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - BS BAKPANEL FOR VEGGSKAP NSVB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 14 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701070730

Elnummer

6917825

Leverandørens varenummer

50073

Typebeskrivelse

Telekom

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

14 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

498 mm

Høyde:

622 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

1001

Med kabelinnføring:

nei

Med lås:

nei

Bakpanel for NSVB. 0,9 mm stålplate. Monteres med 2 skruer. Yterbehandling - strukturlakk Enoc System Beige