Enoc System - BS BAKPANEL FOR VEGGSKAP NSVB - 50076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Dybde for skapinnbygging - 14 mm
Materiale - Stål
Bredde - 498 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701070761
Elnummer
6917826
Leverandørens varenummer
50076
Typebeskrivelse
Telekom
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Dybde for skapinnbygging:
14 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
498 mm
Høyde:
922 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
1001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
7
Med lås:
nei
Bakpanel för NSVB. 0,9 mm stålplåt. Monteras med två skruv. ”Knock-outs” för väggfäste. Ytbehandling, strukturlack Enoc System – Beige.
ProduktbladPDF