Enoc System - ENOC Din Monteringsskinne FPA 19" 3U - 51320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 482 mm
Høyde - 132 mm
Dybde - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701029752
Elnummer
6917887
Leverandørens varenummer
51320
Typebeskrivelse
6917887
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
482 mm
Høyde:
132 mm
Dybde:
98 mm
Maks belastning:
400 kg
Materiale:
Metall
Sikringspanel 19" FPA 19
ProduktbladPDF


