Enoc System - Gulvstativ 19" Fo1 81020 beige B800xD1000xH2000 42HE - 55829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gulvskap tele/data
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330701086281
Elnummer
6910909
Leverandørens varenummer
55829
Typebeskrivelse
6910909
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
0
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
1000 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
1500 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Materiale frontdør:
Andre
Forrigling frontdør:
Uten
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Andre
Forrigling bakdør:
Uten
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP00