Enoc System - KABELBØYLE SORT TFBS L-S - 56552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Metall
Bredde - 75 mm
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701090516
Elnummer
6910974
Leverandørens varenummer
56552
Typebeskrivelse
6910974
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Metall
Bredde:
75 mm
For 19 tommers-montering:
Ja
Laget av metall, wire og stålplate. For montering på siden av 19" profiler. • Leveres i par. Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF


