Enoc System - MONTERINGSSKINNE KHD 8 X1-S - 56532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 692 mm
Dybde - 14 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701090318
Elnummer
6910967
Leverandørens varenummer
56532
Typebeskrivelse
6910967
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
692 mm
Dybde:
14 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
62 mm
RAL-nummer:
9005
Kabel holder for montering på siden av F1 / S1. Direkte knyttet til hjørnestolpene . Forberedt på Enoc Sliding Feste Systems, festene inkludert. Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF


