Enoc System - POTENTIALUTJEVNINGSSETT POT 15 - 50931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 10 mm
Høyde - 1900 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701029271
Elnummer
6917884
Leverandørens varenummer
50931
Typebeskrivelse
6917884
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
10 mm
Høyde:
1900 mm
Dybde:
3 mm
Potensialutjevningssett POT 15
ProduktbladPDF


