Enoc System - PROFILSKENA 19" 21HE NSVB - 51665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" profil
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 43 mm
Høyde - 933 mm
Dybde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701069642
Elnummer
6917892
Leverandørens varenummer
51665
Typebeskrivelse
6917892
Modell / utførelse:
19" profil
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
933 mm
Dybde:
41 mm
Maks belastning:
400 kg
Materiale:
Metall
Vertikal montasje profil för NSVB skapet, 21 HE.
ProduktbladPDF


