Enoc System - PROFILSKENA 19" PR 29 X1 - 56511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" profilsett
Bredde - 45 mm
Høyde - 1300 mm
Dybde - 50 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701090103
Elnummer
6910957
Leverandørens varenummer
56511
Typebeskrivelse
6910957
Modell / utførelse:
19" profilsett
Bredde:
45 mm
Høyde:
1300 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
PR er en 19 "profil for vertikal montering i skap F1 dybde profiler. Leveres i par.
ProduktbladPDF