Enoc System - STRØMPANEL EPK 09 - 54578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 9
Med av/på-bryter - nei
Overspenningsvern - Ja
Kapslingsform - Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701029110
Elnummer
6917861
Leverandørens varenummer
54578
Typebeskrivelse
Telekom
Antall jordede stikkontakter:
9
Med av/på-bryter:
nei
Overspenningsvern:
Ja
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
9
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
Ja
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
3 m
Skrudd sentralinnsats:
nei


