Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVE 106 B565xD635xH510 10HE - 53827

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVE 106 B565xD635xH510 10HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330701071669

Elnummer

6994816

Leverandørens varenummer

53827

Typebeskrivelse

6994816

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

10

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

565 mm

Høyde:

510 mm

Dybde:

635 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NSVE er et veggskap serie med en utmerket pris/ytelse-forhold. Skapet utformingen gir også veldig god tilgang og massevis av dybde. Serien er nyttig for passive og aktive komponenter.