Enoc System - VEGGSKAP 19" NSVE 216-P B565xD635xH999 21HE -PLADEDØR - 53839
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Veggskap tele/data
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330701071782
Elnummer
6910982
Leverandørens varenummer
53839
Typebeskrivelse
6910982
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
21
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
565 mm
Høyde:
999 mm
Dybde:
635 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20