Enoc System - VP 60 VENTILASJONSPLATE - 51555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 480 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701068157
Elnummer
6917840
Leverandørens varenummer
51555
Typebeskrivelse
Telekom
Bredde:
480 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Ventilasjon Plate med gill åpninger. VP passer til taket av NSGB / NSGSB / NSGE og topp / bunn av NSVB. Modular. VPE egnet for tak på GSN og topp / bunn av NSVE. BPE er en adapter plate for montering av VPE / FPKE bunnplaten pakke BPP. BPE er en adapter plate for montering av VPE / FPKE bunnplaten pakke BPP. Ytbehandling, strukturlack Enoc System – Beige.
ProduktbladPDF