Enstal - DEMPEBLOKK 2 STK. 1000x180x95 FOR VARMEPUMPE - 100837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 95 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992227653
Elnummer
4932446
Leverandørens varenummer
100837
Typebeskrivelse
4932446
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
180 mm
Dybde:
1000 mm
Vibrasjonsdempende gummiføtter til varmepumpe