Enstal - DEMPEBLOKK 4 STK. TIL VEGGSTATIV XL - 100833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Høyde - 40 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992019609
Elnummer
4932441
Leverandørens varenummer
100833
Typebeskrivelse
4932441
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
40 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
60 mm
Dempere til veggstativ XL


