Enstal - INSTALLASJONSRØR 1/4" og 3/8" 3 METER FOR VARMEPUMPE - 100821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 25 mm
Bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992014918
Elnummer
4932434
Leverandørens varenummer
100821
Typebeskrivelse
4932434
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
25 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
450 mm
Kobberrør 1/4" og 3/8" 3m