Enstal - INSTALLASJONSRØR 1/4" og 3/8" 20 METER FOR VARMEPUMPE - 100824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 40 mm
Bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5714992012938
Elnummer
4932436
Leverandørens varenummer
100824
Typebeskrivelse
4932436
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
450 mm
Kobberrør 1/4" og 3/8" 20m


