Enstal - KONDENSSLANGE 50M FOR VARMEPUMPE - 100829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 35 mm
Bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5714992019500
Elnummer
4932438
Leverandørens varenummer
100829
Typebeskrivelse
4932438
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
35 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
450 mm
Anvendes til bortledning av kondensvann, når innedelen benyttes til kjøling. Kondensslangen er utstyrt med muffestykke for hver halve meter med 2 forskellige koblinger (14/19 mm)


