Enstal - VEGGSTATIV INK. VIBRASJONSDEMPERE - 22951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 375 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992229510
Elnummer
4932439
Leverandørens varenummer
22951
Typebeskrivelse
4932439
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
375 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
465 mm
Veggstativ til utedel med vater og vibrasjonsdempere.