Enstal - VEGGSTATIV XL INK. VIBRASJONSDEMPERE - 100831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 450 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5714992019715
Elnummer
4932440
Leverandørens varenummer
100831
Typebeskrivelse
4932440
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
450 mm
Bredde:
1000 mm
Dybde:
600 mm
Veggstativ til utedel med vater og vibrasjonsdempere.