Ensto Building Systems - AK8 raster AVH11 innfelt furu - AK8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Armaturgitter
Lysfordeling - Asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør armatur badstue AVH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6410041171500
Elnummer
3042517
Leverandørens varenummer
AK8
Typebeskrivelse
250x250x70
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgitter
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Høyde/dybde:
70 mm
Diameter:
250 mm


