Ensto Building Systems - AL1.12 TOPPKLEMME 2,5MM2 - AL1.12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019230543
Elnummer
1261905
Leverandørens varenummer
AL1.12
Typebeskrivelse
1261905
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
12
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Merkespenning:
450 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
12
Bredde:
11 mm
Sammenkoblbar:
nei