Ensto Building Systems - AL13 TOPPKLEMME 10MM2 - AL13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...10 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410019230604
Elnummer
1261909
Leverandørens varenummer
AL13
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...10 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
1
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...16 mm²
Merkespenning:
450 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
1
Bredde:
16 mm
Sammenkoblbar:
nei


