Ensto Building Systems - AL2.12 TOPPKLEMME 6MM2 - AL2.12

KopierKopier
Ensto Building Systems - AL2.12 TOPPKLEMME  6MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Antall poler - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6410019230550

Elnummer

1261907

Leverandørens varenummer

AL2.12

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...4 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall poler:

12

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...6 mm²

Merkespenning:

450 V

Totalt antall poler (uten jordkontakt):

12

Bredde:

11 mm

Sammenkoblbar:

nei

toppklemme AL 2.12 6mm2