Ensto Building Systems - Avgreningsblokk 1stk 3-pol inngang og 7stk 3-pol utganger, HVIT - NAD36.W

KopierKopier
Ensto Building Systems - Avgreningsblokk 1stk 3-pol inngang og 7stk 3-pol utganger, HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Enstonet hurtigkablingssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

6418677724152

Elnummer

1560002

Leverandørens varenummer

NAD36.W

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall innganger:

1

Antall utganger:

7

Polmerking:

L, N, PE

Type fordeler:

Fordelingsblokk

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

70 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

70 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

45 mm

Høyde:

100 mm

Bredde:

51 mm

Type integrert kobling:

Uten

Festemulighet:

Over separat adapter

Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg.
Systemet består av:
Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser.
Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET