Ensto Building Systems - Avgreningsboks med avgrening til 3stk lampepunkter. - NAJDM53
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Antall innganger - 1
Antall utganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677700644
Elnummer
1559577
Leverandørens varenummer
NAJDM53
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Farge på separat adapterstykke:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
220 mm
Høyde:
31 mm
Bredde:
125 mm