Ensto Building Systems - AVH15.10 BADSTUE 1x60W osp - AVH15.10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Andre
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677620911
Elnummer
3042601
Leverandørens varenummer
AVH15.10
Typebeskrivelse
3042601
Egnet for inbygging:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E14
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Med luftspalter:
nei
Bredde:
260 mm
Høyde/dybde:
122 mm
Lengde:
330 mm


