Ensto Building Systems - AVL41 Blender AVR254 HVIT - AVL41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør armatur AVR rund
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418677601651
Elnummer
3326687
Leverandørens varenummer
AVL41
Typebeskrivelse
3326687
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
340 mm
Bredde:
340 mm
Høyde/dybde:
98 mm
Diameter:
340 mm


