Ensto Building Systems - AVL42 Dekselring AVR254 HVIT - AVL42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 261 mm
Bredde - 261 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør armatur AVR rund
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418677615559
Elnummer
3326691
Leverandørens varenummer
AVL42
Typebeskrivelse
3326691
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
261 mm
Bredde:
261 mm
Høyde:
34 mm
Diameter:
261 mm
Dekselring til AVR254 armatur, hvit


