Ensto Building Systems - AVL57 dekor AVR254 Hv. - AVL57

KopierKopier
Ensto Building Systems - AVL57 dekor AVR254 Hv.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 282 mm

  • Bredde - 282 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilbehør armatur AVR rund

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

6418677620058

Elnummer

3326718

Leverandørens varenummer

AVL57

Typebeskrivelse

3326718

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

282 mm

Bredde:

282 mm

Høyde:

50 mm

Diameter:

282 mm

Dekorring til AVR254 armaturer, hvit