Ensto Building Systems - CP220 LOKKPLATE - CP220

KopierKopier
Ensto Building Systems - CP220 LOKKPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 50 mm

  • RAL-nummer - 7035

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677176661

Elnummer

2511388

Leverandørens varenummer

CP220

Typebeskrivelse

2511388

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Bredde:

220 mm

Høyde:

50 mm

RAL-nummer:

7035

Se varebetegnelse