Ensto Building Systems - CPCF204013G KAPSLING CUBO C - CPCF204013G

KopierKopier
Ensto Building Systems - CPCF204013G KAPSLING CUBO C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 132 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677172144

Elnummer

2510824

Leverandørens varenummer

CPCF204013G

Typebeskrivelse

2510824

Bredde:

200 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

132 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Veggmontering:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Slagfasthet:

IK08

Se varebetegnelse