Ensto Building Systems - CPCF306013T KAPSLING CUBO C - CPCF306013T

KopierKopier
Ensto Building Systems - CPCF306013T KAPSLING CUBO C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 132 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677433504

Elnummer

2510846

Leverandørens varenummer

CPCF306013T

Typebeskrivelse

2510846

Bredde:

300 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

132 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)