Utgått

Ensto Building Systems - DABP 162412 G CUBO D KAPSLING - DABP162412G

KopierKopier
Ensto Building Systems - DABP 162412 G CUBO D KAPSLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 160 mm

  • Høyde - 240 mm

  • Dybde - 121 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677150661

Elnummer

2510075

Leverandørens varenummer

DABP162412G

Typebeskrivelse

2510075

Bredde:

160 mm

Høyde:

240 mm

Dybde:

121 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materialkvalitet:

ABS

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK06

Se varebetegnelse