Ensto Building Systems - DCP 1 HJØRNEPLUGG GRÅ POLYKARB - DCP1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelsett
Bredde - 31 mm
Høyde - 43 mm
Dybde - 7,7 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151149
Elnummer
2510184
Leverandørens varenummer
DCP1
Typebeskrivelse
2510184
Modell / utførelse:
Vinkelsett
Bredde:
31 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
7,7 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Se varebetegnelse


