Ensto Building Systems - DFL 1 FESTEØRE GRÅ POLYKARBONA - DFL1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Bredde - 33 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 9,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151125
Elnummer
2510182
Leverandørens varenummer
DFL1
Typebeskrivelse
2510182
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Bredde:
33 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
9,5 mm
Se varebetegnelse