Ensto Building Systems - DLS 1 LOKKSKRUE STÅL 4X18MM - DLS1

KopierKopier
Ensto Building Systems - DLS 1 LOKKSKRUE STÅL 4X18MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Lengde til underkant hode - 18 mm

  • Sportype - Pozidriv PZ

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677151163

Elnummer

2510186

Leverandørens varenummer

DLS1

Typebeskrivelse

2510186

Materiale:

Rustfritt stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Lengde til underkant hode:

18 mm

Sportype:

Pozidriv PZ

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 L (1.4404)

Se varebetegnelse