Ensto Building Systems - DMP 0808 MONTASJEPLATE STÅL 55 - DMP0808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 65 mm
Bredde - 55 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150821
Elnummer
2510105
Leverandørens varenummer
DMP0808
Typebeskrivelse
2510105
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
65 mm
Bredde:
55 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


