Ensto Building Systems - DMP 0812 MONTASJEPLATE STÅL 65 - DMP0812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 93 mm
Bredde - 65 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150838
Elnummer
2510107
Leverandørens varenummer
DMP0812
Typebeskrivelse
2510107
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
93 mm
Bredde:
65 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


