Ensto Building Systems - DMP 1216 MONTASJEPLATE STÅL 10 - DMP1216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 132 mm
Bredde - 105 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150869
Elnummer
2510113
Leverandørens varenummer
DMP1216
Typebeskrivelse
2510113
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
132 mm
Bredde:
105 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


