Ensto Building Systems - DMP 1220 MONTASJEPLATE STÅL 10 - DMP1220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 172 mm
Bredde - 105 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150876
Elnummer
2510115
Leverandørens varenummer
DMP1220
Typebeskrivelse
2510115
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
172 mm
Bredde:
105 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse