Ensto Building Systems - DMP 2330 MONTASJEPLATE STÅL 21 - DMP2330

KopierKopier
Ensto Building Systems - DMP 2330 MONTASJEPLATE STÅL 21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 285 mm

  • Bredde - 210 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677150920

Elnummer

2510125

Leverandørens varenummer

DMP2330

Typebeskrivelse

2510125

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

285 mm

Bredde:

210 mm

Stansing:

nei

Se varebetegnelse