Ensto Building Systems - DMS 1 MONTASJESKRUE STÅL 3X7MM - DMS1

KopierKopier
Ensto Building Systems - DMS 1 MONTASJESKRUE STÅL 3X7MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Rundhode, flat

  • Lengde til underkant hode - 7 mm

  • Sportype - Pozidrive PZ

  • Materialkvalitet - 10.9 (stål)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677151156

Elnummer

2510188

Leverandørens varenummer

DMS1

Typebeskrivelse

2510188

Materiale:

Stål

Hodeform:

Rundhode, flat

Lengde til underkant hode:

7 mm

Sportype:

Pozidrive PZ

Materialkvalitet:

10.9 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)