Ensto Building Systems - DR 35096.4 SNEPPSKINNE DIN 35, - DR35096.4

KopierKopier
Ensto Building Systems - DR 35096.4 SNEPPSKINNE DIN 35,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 106 mm

  • Høyde - 7,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677150982

Elnummer

2510139

Leverandørens varenummer

DR35096.4

Typebeskrivelse

2510139

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Stanseform:

Uten

Lengde:

106 mm

Høyde:

7,5 mm

Borehull, senteravstand:

96 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Se varebetegnelse